Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniWSBBeschriftungskarte bedruckt,weiß 264-904


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 264-904 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 264-904 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     6012C-90869766
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-904
EAN/GTIN:
     4017332275804
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

MiniWSBBeschriftungskarte bedruckt,weiß 264-904

Mini-WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
2, 2, 2, 2, 2,
(10x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,338*
€ 10,708*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,642*
€ 11,062*
1
€ 5,46*
ab € 8,33*
€ 11,89*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,4955*
€ 12,1255*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,45*
€ 13,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.