Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

GFK-Kabelrinne KK 50.300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Kabelrinne KK 50.300
GFK-Kabelrinne KK 50.300
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-90952004
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KK 50.300
EAN/GTIN:
     4013339952052
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahnen kunststoff

GFK-Kabelrinne KK 50.300

GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und Boden, mit angeformtem Verbinder, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Es ist eine Ausdehnungsdistanz von 8 mm zu berücksichtigen. Durch die Ausdehnung des Materials ist bei der Montage auf Folgendes zu achten: - Die Kabelrinne sollte nicht nahe oder an der Stoßstelle verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
3 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12496 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne niedax
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 26,99*
€ 35,83*
3
€ 5,00*
ab € 27,00*
€ 35,83*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 35,83*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 27,33*
€ 36,49*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 29,65*
€ 39,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 107,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.