Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RTAD 400 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RTAD 400 F
Deckel RTAD 400 F
Artikel-Nr.:
     6012C-90955002
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTAD 400 F
EAN/GTIN:
     4013339558605
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Deckel RTAD 400 F

Deckel für Anbau T-Stück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Anbau T-Stücke. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Anbau T-Stücke : RTA ... F Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 404 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Breite:
404 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,31*
€ 26,77*
€ 5,00*
ab € 61,63*
€ 80,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 83,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,74*
€ 86,57*
€ 5,95*
ab € 70,38*
€ 90,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.