Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestab M10x1000 GS 8234000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 8234000 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 8234000 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-90966398
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     8234000
EAN/GTIN:
     8714161010878
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Gewindestab M10x1000 GS 8234000

GEWINDESTANGE M10 1M, 1000 mm, elektrolytisch verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindesteigung:
1,5 mm
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,60*
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 3,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2,65*
€ 4,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,79*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.