Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkfernbedienung KNX,2Tasten,2Kanäle TU402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkfernbedienung KNX,2Tasten,2Kanäle TU402
Funkfernbedienung KNX,2Tasten,2Kanäle TU402
Artikel-Nr.:
     6012C-91053137
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TU402
EAN/GTIN:
     3250616014022
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Funkfernbedienung KNX,2Tasten,2Kanäle TU402

Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2 Kanäle. Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Das Gerät verfügt über eine Tastensperrfunktion zur Vermeidung von versehentlicher Funktionsbetätigung.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
50
Vorprogrammiert:
nein
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Funk
Signal-Frequenz:
863 MHz
Mit Display:
nein
Lernfähig:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
46,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,04*
€ 49,76*
€ 5,00*
ab € 37,92*
€ 49,79*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 39,16*
€ 51,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,37*
€ 51,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,51*
€ 53,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
TU404
ab € 48,03*
Ähnlich
Hager
TU406
ab € 64,24*
Ähnlich
Hager
TU418
ab € 69,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.