Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkfernbedienung 1 Taste TLC1TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkfernbedienung 1 Taste TLC1TP
Funkfernbedienung 1 Taste TLC1TP
Artikel-Nr.:
     6012C-91076141
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454430
EAN/GTIN:
     8021156067077

Funkfernbedienung 1 Taste TLC1TP

Flache Design-Fernbedienun mit 1 Tasten. Pro Kanal auf 4 Empfänger anlernbar mit Empfangsbestätigungsfunktion
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,53*
€ 60,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,88*
€ 60,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 62,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,71*
€ 63,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.