Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem SFX-VT 11/60 MM RT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelmarkierungssystem SFX-VT 11/60 MM RT
Artikel-Nr.:
     6012C-91168366
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2900960000
EAN/GTIN:
     4099986655379
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem SFX-VT 11/60 MM RT

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
13 mm
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 363,16*
€ 428,30*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 368,89*
€ 432,42*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 396,15*
€ 467,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 426,48*
€ 503,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 432,42*
€ 514,5798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,52*
€ 484,9488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,34*
€ 470,4546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 368,89*
€ 438,9791
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,36889* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 864,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 116,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.