Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker FK-MCP 1,5/1#1458066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker FK-MCP 1,5/1#1458066
Artikel-Nr.:
     6012C-91201656
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1458066
EAN/GTIN:
     4063151848477

Leiterplattenstecker FK-MCP 1,5/1#1458066

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: orange, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Artikelfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 5,1768*
€ 5,6268*
1000
Frei Haus
ab € 5,2091*
€ 5,6291*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 5,23071*
€ 5,68071*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,651*
€ 6,821*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 5,68071*
€ 6,76004
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,23071*
€ 6,22454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5.680,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.