Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker MC 1,5/ 5-ST#1565426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker MC 1,5/ 5-ST#1565426
Artikel-Nr.:
     6012C-91202103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1565426
EAN/GTIN:
     4067923043961

Leiterplattenstecker MC 1,5/ 5-ST#1565426

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 2,4265*
€ 3,0465*
1000
Frei Haus
ab € 2,4291*
€ 3,0491*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 2,45273*
€ 3,08273*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,6389*
€ 4,0089*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,08273*
€ 3,66845
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45273*
€ 2,91875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.082,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.