| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91207560 Herst.-Nr.: 2759-243/261-1000 EAN/GTIN: 4066966237337 |
| |
|
| | |
| Application Weather Station,Dynamic Wind 2759-243/261-1000 Application Weather Station Dynamic Wind Protection Single License Online activation Weitere Informationen: | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.827,80* | € 1.926,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.824,00* | € 1.927,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.857,40* | € 1.945,07* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.068,22* | € 2.169,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.851,77* | € 3.002,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|