Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.08mm SLAD 10/90 3.2SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91214803
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1372560000
EAN/GTIN:
     4008190007003
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

Verbinder 5.08mm SLAD 10/90 3.2SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
8,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,802*
€ 3,802*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8135*
€ 3,8135*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,8618*
€ 3,8618*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9486*
€ 3,9486*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,4888*
€ 4,4888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9486*
€ 4,69883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 197,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.