Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker XPC 1,5/12-ST-3,5 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1464116
Buchsenleiste, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1464116
Artikel-Nr.:
     6012C-91216127
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1464116
EAN/GTIN:
     4063151857608
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
phoenix contact buchsenleiste 12 po...
buchsenleiste
buchsenleiste 12 polig

Leiterplattenstecker XPC 1,5/12-ST-3,5 BK

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 12, Artikelfamilie: XPC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,35*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,8627*
€ 7,3627*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,9072*
€ 7,4272*
1
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 8,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,4272*
€ 8,83837
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9072*
€ 7,02957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 371,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.