Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. TFMC 1,5/ 4-#1498821


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverbind. TFMC 1,5/ 4-#1498821
Artikel-Nr.:
     6012C-91216974
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1498821
EAN/GTIN:
     4063151953690
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder

Leiterplattensteckverbind. TFMC 1,5/ 4-#1498821

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: TFMC 1,5/..-STF, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 305,755*
€ 327,325*
1
Frei Haus
ab € 304,64*
€ 356,20*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 308,10*
€ 363,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 328,215*
€ 382,015*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 363,51*
€ 432,5769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,81*
€ 431,7439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,03*
€ 405,8257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,04*
€ 393,9376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,10*
€ 366,639
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.