Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kupplung vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241627
CEE-Kupplung vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241627
Artikel-Nr.:
     6012C-91252597
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     101545
EAN/GTIN:
     4251401403990
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose

CEE-Kupplung vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241627

GIFAS Vollgummi CEE-KupplungAusführung:- 24 V / 16 A- 2-polig- IPX4- geeignet für Nennquerschnitte von 1mm² bis 4mm²
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Gummi
Militärausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 37,60*
€ 37,60*
€ 5,00*
ab € 36,15*
€ 47,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,16*
€ 49,10*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,34*
€ 49,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.