Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte HC-B 16-ADP/2 DSUB37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte HC-B 16-ADP/2 DSUB37
Adapterplatte HC-B 16-ADP/2 DSUB37
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91256647
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1775525
EAN/GTIN:
     4017918038120
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder

Adapterplatte HC-B 16-ADP/2 DSUB37

Adapterplatte, Polzahl: 37, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
34,5 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
85 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
2
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,25*
€ 11,61*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 11,92*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,595*
€ 12,095*
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 12,76*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,76*
€ 13,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.