Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91267338 Herst.-Nr.: 1404211 EAN/GTIN: 4046356680233 |
| |
|
| | |
| Steckermontagerahmen HC-CIF-B24-B#1404211 HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Unterteil für Querbügel, für Tüllengehäuse mit Querbügel oder HC-CIF..HFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B24, für Tragschienen NS 35/7,5 Weitere Informationen: | | Art des Befestigungselements: | Schienenhalterung | Werkstoff des Befestigungselements: | sonstige | Mit PE-Anschluss: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Montageart des Befestigungselements: | Tragschiene | Befestigungsrichtung: | schwenkbar | Breite: | 56 mm | Höhe: | 85 mm | Tiefe: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,76* | € 17,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,58* | € 17,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,30* | € 18,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,97* | € 19,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,05* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|