| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91270235 Herst.-Nr.: 05.505.0153.1 EAN/GTIN: 4015573680067 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter 05.505.0153.1 Kontermutter M20 x 1,5 passend für Verschraubungen Z5.507.1353.1 und Z5.505.0653.1, Farbe: schwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,37* | € 7,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,107* | € 8,827* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,29* | € 9,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,12* | € 10,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,848* | € 11,298* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,712* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|