POWERLOCK-BOX-A6-CD-(1) 44420285
Anbaugehäuse POWERLOCK BOX A6 CD (1)
Anbaugehäuse
Für Querschnitt (min./max.): 35mm² - 240mm²
Anwendungsgebiete: Zum Anschluss von einpoligen EPIC® POWERLOCK-Rundsteckverbindern
Für den Außenbereich geeignet
Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen bis 660 A geeignet
Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern
Hält mittleren mechanischen Belastungen stand
Für die mobile und stationäre Energie- bzw Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar
Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet
Nutzen: Schutzart IP 20 (fingersicher)
bei geschlossenem Deckel IP 65 Aus robustem, hochtemperaturbeständigem Thermoplast
Unbefugtes Trennen der sicheren Verbindung kann über Schließen des Sicherheitsschlosses mit dem Vierkantschlüssel verhindert werden Die Verbindung wird so lange aufrechterhalten, bis das Schloss entriegelt wird
Steckverbinder sind ausschließlich sequenziell und in korrekter Reihenfolge (PE, N, L1, L2, L3) steckbar Durch Drehen um 45° im Uhrzeigersinn rastet der Steckverbinder hörbar ein
Für Leiterquerschnitte bis 240 mm²
Der Energieversorgungsanschluss erfolgt mit Rohrkabelschuhen an der Rückseite der Box über die integrierten M12-Gewindepfostenkontakte
Mit integriertem Mikroschalter zur optionalen Fernabfrage (für bspw Lasttrennungsschalter oder Alarmleitung) Der Steckverbinder zum Anschluss des Mikroschalters liegt bei
In Varianten mit und ohne Sicherheitsdeckel erhältlich Sicherheitsdeckel sorgt für zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand
Einfache Befestigung über 4 Befestigungsschrauben in Standard-19-Zoll-Gestellen
Mechanische Kodierung und farbliche Unterscheidung der Gehäuseeingänge verhindern Fehlstecken der Steckverbinder