Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Sockelgehäuse
>
Artikel
H-B-16-SGRH-29-ZW.- Sockelgehäuse 70085400
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-91279244
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
70085400
EAN/GTIN:
4044773575279
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
epic sockelgehäuse
steckergehäuse
H-B-16-SGRH-29-ZW.- Sockelgehäuse 70085400
Sockelgehäuse H-B 16 SGRH 29 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 16B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Der Standard bei den Gehäusen Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93,3 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Gummi-, Ind.-, CEE-, Ex-Steckvorrichtungen
>
Industrie-Stecksysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,236*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,256*
€ 24,10464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,086*
€ 23,90234
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,526*
€ 23,23594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,706*
€ 22,26014
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,236*
€ 19,32084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen