| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91282213 Herst.-Nr.: 99.437.5802.2 EAN/GTIN: 4015573646452 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 99.437.5802.2 GST18i3 Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 8,3 - 11,3 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP40 | Anschlussart: | Schraubanschluss | Kabeldurchmesser: | 8,3..11,3 mm | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 0,5..2,5 mm² | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 0,5..2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,6663* | € 3,9263* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,92* | € 4,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,06439* | € 4,52439* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,30* | € 4,87* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,0594* | € 5,9794* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|