| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91297380 Herst.-Nr.: 771-6993/007-701 EAN/GTIN: 4055143491068 |
| |
|
| | |
| konfekt.Verbindungsleitung Eca,Buchse Stecker 771-6993/007-701 konfektionierte Verbindungsleitung Eca Buchse Stecker 3-polig Kod. A H05VV-F 3G 2,5 mm² 7 m 2,50 mm² schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 7000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,45* | € 23,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,98111* | € 24,48111* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,5485* | € 25,3185* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,56* | € 25,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,07* | € 28,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|