Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEILZUG-NS 75M 440E-L13140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEILZUG-NS 75M 440E-L13140
SEILZUG-NS 75M 440E-L13140
Artikel-Nr.:
     6012C-91358328
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440E-L13140
EAN/GTIN:
     10781180026420
Suchbegriffe:
Seilzug-Notschalter
seilzug notschalter

SEILZUG-NS 75M 440E-L13140

Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Max. Länge der Zugschnur:
75 m
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,80*
€ 252,69*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,93*
€ 253,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,25*
€ 255,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.