Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDSCH. HEBELAUSFG. 802T-A M 802T-AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDSCH. HEBELAUSFG. 802T-A M 802T-AM
ENDSCH. HEBELAUSFG. 802T-A M 802T-AM
Artikel-Nr.:
     6012C-91359390
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     802T-AM
EAN/GTIN:
     10781180802437

ENDSCH. HEBELAUSFG. 802T-A M 802T-AM

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
41,78 mm
Höhe des Sensors:
47,24 mm
Länge des Sensors:
103,38 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
2,2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
1,1 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,86*
€ 431,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,89*
€ 394,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,69*
€ 363,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.