Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg Universalgroßdos U60/U70 P421-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennsteg Universalgroßdos U60/U70 P421-T
Artikel-Nr.:
     6012C-91369984
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P421-T
EAN/GTIN:
     4260182066560
Suchbegriffe:
Trennsteg
trennsteg

Trennsteg Universalgroßdos U60/U70 P421-T

Die Universalgroßdose kann im Ortbeton sowie in der Werksfertigung als Geräteverbindungsdose, Deckenverbindungsdose, Flügelbetondose oder Elektronikdose eingesetzt werden. Ein optionaler Trennsteg ermöglicht die Installation zweier getrennter Stromkreise. Wahlweise mit oder ohne Flügel verwendbar, bietet die Betondose viel Klemmraum. Die Einführungen M20 bis M40 mit Membrantechnik sorgen für sichere Zugentlastung und garantieren absolute Betondichte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rechteckig
Bauform:
sonstige
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
104 mm
Breite:
87 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,34*
€ 24,71*
2
€ 5,00*
ab € 18,325*
€ 26,145*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 26,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7552* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 53,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.