Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- u. Deckenkrümmer C20 P956-20-NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- u. Deckenkrümmer C20 P956-20-NK
Artikel-Nr.:
     6012C-91369993
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P956-20-NK
EAN/GTIN:
     4260182067017

Wand- u. Deckenkrümmer C20 P956-20-NK

Der Wand- und Deckenkrümmer C20 führt M20 Rohre im idealen Biegeradius von 30° weiter und fixiert diese absolut betondicht und sicher zugentlastet. Der Nagel- und Klebeboden lässt sich durch das Stecksystem fest mit weiteren Tüllen und auch Krümmern verbinden. Im Ortbeton wird der Nagel- und Klebeboden auf die Schalung genagelt. Im Betonfertigteilwerk wird dieser auf den Schaltisch geklebt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
30°
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Mit Deckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,2582*
€ 1,6582*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,2956*
€ 1,7056*
1 Tag
194
1
€ 5,90*
ab € 1,2628*
€ 2,0628*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7056*
€ 2,02966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6256*
€ 1,93446
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2956*
€ 1,54176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.