Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür rechts f.IP54,1900x600mm FZ217D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tür rechts f.IP54,1900x600mm FZ217D
Tür rechts f.IP54,1900x600mm FZ217D
Artikel-Nr.:
     6012C-91550019
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ217D
EAN/GTIN:
     3250612794874
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

Tür rechts f.IP54,1900x600mm FZ217D

Tür Klarsicht, univers, rechts, für IP 54, Schutzklasse I, 1900x600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 533,02*
€ 602,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 539,26*
€ 607,94*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 562,40*
€ 630,88*
Frei Haus
ab € 561,45*
€ 631,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 570,45*
€ 637,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,17*
€ 758,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,22*
€ 749,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,95*
€ 730,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,14*
€ 710,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,45*
€ 678,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,27*
Zubehör
Hager
FZ503N
ab € 5,25*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,76*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,03*
Zubehör
Hager
FZ835N
ab € 43,57*
Zubehör
Hager
FZ836N
ab € 44,78*
Zubehör
Hager
FZ529W
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.