Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzdach 600x400 NSYTJ6040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regenschutzdach 600x400 NSYTJ6040
Regenschutzdach 600x400 NSYTJ6040
Artikel-Nr.:
     6012C-91550721
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTJ6040
EAN/GTIN:
     3606480198717
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach

Regenschutzdach 600x400 NSYTJ6040

Spacial S3D/CRN (Regen-)Dach für Wandschränke. B600 x T400 mm. Zubehör Universal-Wandgehäuse zur Montage auf der Oberseite des Schranks. Befestigung mit 4 Schrauben Typ M6. Verzinkter Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. Für Spacial CRN/S3D. Bedienungsanleitung, Befestigungselemente und Dach inkl.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
609 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,79*
€ 83,32*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,89*
€ 83,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 85,74*
€ 8,95*
ab € 64,74*
€ 87,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,66*
€ 100,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.