Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranösen M12 Standschrank SM NSYSMEB (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kranösen M12 Standschrank SM NSYSMEB (VE4)
Kranösen M12 Standschrank SM NSYSMEB (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012C-91550768
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMEB
EAN/GTIN:
     3606480146596
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindeösen
Ringschraube

Kranösen M12 Standschrank SM NSYSMEB (VE4)

Satz mit 4 Kranösen M12 für Spacial SF/SFM. H61,5 x B54 x T26 mm. Montage auf der Gehäuseoberseite. Dauerhafte zulässige Belastung 1360 kg bei einen Winkel von 60°. Stahlguss, Oberfläche verzinkt. Satz mit 4 Befestigungsmuttern und 4 Kranösen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportöse
Breite:
54 mm
Höhe:
61,5 mm
Tiefe:
26 mm
Tragfähigkeit:
340 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,48*
€ 26,08*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 26,20*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,88*
€ 26,59*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,45*
€ 27,33*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,28*
€ 29,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,44*
€ 35,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.