Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91551045 Herst.-Nr.: 6218620 EAN/GTIN: 4028177683907 |
| |
|
| | |
| Zwischengelenk System 180 CP 6218.620 CP Zwischengelenk CP 180 Weitere Informationen: | | Länge: | 0 mm | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Max. Belastung: | 40 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 376,16* | € 425,32* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,41* | € 429,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,74* | € 442,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 392,70* | € 442,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,53* | € 457,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|