Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung 430mm NSYSFP400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mastbefestigung 430mm NSYSFP400
Mastbefestigung 430mm NSYSFP400
Artikel-Nr.:
     6012C-91551965
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFP400
EAN/GTIN:
     3606480192517
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mastbefestigung
mastbefestigung

Mastbefestigung 430mm NSYSFP400

Mastbefestigung,verzinkter Stahl,Mastdurchm. max. 215mm, Last 100kg für PLM54/64.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
395 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
32,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,10*
€ 74,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,19*
€ 74,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 76,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,09*
€ 76,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,33*
€ 76,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.