Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91552125 Herst.-Nr.: 2CPX010782R9999 EAN/GTIN: 4011617107828 |
|
|
| | |
| Rahmenaufnahme WR/ED mitte TZ604 Montagegerüsthalter mittig, unmontiert, für den Ausbau mit WR- und EDF-Montagegerüst oder Montageplatten nebeneinander, passend für Wand- und Standschränke TwinLine. Je nach Ausbau sind zusätzliche Montagegerüsthalter erforderlich und nachrüstbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adaptersatz | Werkstoff: | Aluminium | Breite: | 65 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,09* | € 11,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,18* | € 11,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,27* | € 11,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,40* | € 11,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,37* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|