Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigung mit Gelenk NSYCMUMA50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandbefestigung mit Gelenk NSYCMUMA50
Wandbefestigung mit Gelenk NSYCMUMA50
Artikel-Nr.:
     6012C-91553584
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCMUMA50
EAN/GTIN:
     3606480213021
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Wandbefestigung mit Gelenk NSYCMUMA50

Spacial S3CM HMI Gelenkbefestigung. 148 x 210 mm. Für 50 mm Vierkantrohr, Möglichkeit der Kabelführung durch die Innenseite. Öffnungswinkel 170°. Belastung 4,35 kg. Geformter Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Breite:
148 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
210 mm
Max. Belastbarkeit:
4,35 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7040
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 305,14*
€ 335,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 305,25*
€ 335,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 309,41*
€ 338,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 313,57*
€ 342,96*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,51*
€ 349,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,73*
€ 403,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.