Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91557761 Herst.-Nr.: NSYCCOTHOF EAN/GTIN: 3606480152535 |
| |
|
| | |
| Thermostat NSYCCOTHOF Climasys-Thermostat, einfach °F (NA Lüfter). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Thermostat | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 200..250 V | Bemessungsspannung bei AC 60 Hz: | 200..250 V | Bemessungsstrom In: | 10 A | Einstellbereich Temperatur: | 0..60 °C | Montageart: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Mit Digital-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,99* | € 29,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,04* | € 29,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,71* | € 30,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,63* | € 31,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,94* | € 32,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|