Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91559001 Herst.-Nr.: NSYMR66 EAN/GTIN: 3606480183720 |
| |
|
| | |
| Telequick-Platte 600x600 NSYMR66 Monoblock-Lochbleche mit Universallochung für CRN, S3D, PLM. Für Gehäuse H600 x B600 mm. Vielseitiges Zubehör. Stufenschlitten oder direkte Befestigung an der Befestigung der hinteren Bolzen (Schrauben M8). Telquick perforiert. Ausschnittabmessungen 11x26mm. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 646 Steckplätze. Besonderheit der Variante Installation in der Rückseite des Gehäuses. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 600 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,44* | € 34,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,80* | € 34,81* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,99* | € 35,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,31* | € 35,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,82* | € 36,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|