Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelektrisch.Kühlgerät 100W, 24V(DC) SK 3201.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012C-91559660
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3201300
EAN/GTIN:
     4028177598621
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank

Thermoelektrisch.Kühlgerät 100W, 24V(DC) SK 3201.300

SK Thermoelectric Cooler, 80 W, 24 V (DC), BHT: 125 x 400 x 155 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
ja
Breite:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 607,73*
€ 668,30*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,40*
€ 668,32*
Frei Haus
ab € 626,74*
€ 689,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 631,19*
€ 689,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 654,82*
€ 713,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,43*
€ 848,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,10*
€ 845,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,84*
€ 822,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,98*
€ 804,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,82*
€ 779,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3201050
ab € 7,28*
Zubehör
Rittal
3301606
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.