Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschienensatz DIN- Schiene B=1000mm BPZ-DINR46-1000-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91560126
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     293590
EAN/GTIN:
     4015082935900
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Hutschiene

Profilschienensatz DIN- Schiene B=1000mm BPZ-DINR46-1000-T

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)
Profilschienensatz, für Breite 1000mm, DIN-Schiene, +2 Befestigungstürme höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
925 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 31,12*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,87*
€ 33,72*
1
€ 5,46*
ab € 25,67*
€ 34,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 25,83*
€ 34,84*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,64*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.