Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden 100mm,fürT:400mm 8640.031 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8640.031 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.031 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     6012C-91560603
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640031
EAN/GTIN:
     4028177958937
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

VX Sockel-Blenden 100mm,fürT:400mm 8640.031 (VE2)

VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,185*
€ 11,425*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,655*
€ 12,045*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,825*
€ 13,675*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,645*
€ 17,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,56*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,675*
€ 16,27325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,065*
€ 15,54735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,335*
€ 14,67865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,635*
€ 13,84565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,825*
€ 11,69175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.