Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech BT: 800x275mm VX 8001.223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8001.223 Rack Zubehör Bodenplatte
Rittal 8001.223 Rack Zubehör Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     6012C-91560829
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8001223
EAN/GTIN:
     4028177948785
Suchbegriffe:
Bodenblech
Downlight
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Bodenblech BT: 800x275mm VX 8001.223

VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 800x275 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
690 mm
Tiefe:
275 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,68*
€ 17,53*
€ 6,78*
ab € 12,79*
€ 17,68*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 17,70*
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 18,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,37*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.