Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Ausgangserweiterung easyE4 12/24V DC EASY-E4-UC-16RE1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-91561620
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197511
EAN/GTIN:
     4015081940899
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung

Ein-/Ausgangserweiterung easyE4 12/24V DC EASY-E4-UC-16RE1P

Ein-/Ausgangserweiterung für die Steuerrelais der Serie easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12 VDC , 24 VDC oder 24 VAC. Diese Erweiterung stellt 8 digitale Eingänge für 12 VDC,24 VDC oder 24 VAC und 8 Relais-Ausgänge für 12 - 250 VAC oder 12-220 VDC zur Verfügung. Die Anschlüsse erfolgen per Push-In-Kemmen. Die Verbindung zum Steuerrelais oder einer anderen Erweiterung der Serie easyE4 erfolgt mittels Verbindungsstecker EASY-E4-CONNECT1 (Artikel 197225) der im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei DC:
10,19999999..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Schaltstrom:
5 A
Leistungsaufnahme:
3 W
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Mit Relaisausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton easy erweiterung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,35*
€ 119,54*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,92*
€ 120,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,98*
€ 123,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,98*
€ 124,49*
Frei Haus
ab € 107,24*
€ 124,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197219
ab € 53,85*
Zubehör
Eaton
197512
ab € 59,66*
Zubehör
Eaton
197211 EASY-E4-UC-12RC1
ab € 119,16*
Zubehör
Eaton
197215 EASY-E4-AC-12RC1
ab € 129,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.