Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querträger Schienenhalter xE Light B=1350mm EPTP1350-XVTL400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-91561701
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193686
EAN/GTIN:
     9010238035478
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene

Querträger Schienenhalter xE Light B=1350mm EPTP1350-XVTL400

Querträger aus Stahlblech zur Montage von Schienenhalter XDSF..-SL-I (feldübergreifend) z.B. für Sicherungsleisten, inklusive Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
1250 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
55 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,80*
€ 34,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,92*
€ 34,45*
€ 5,95*
ab € 26,04*
€ 34,73*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,40*
€ 35,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,43*
€ 35,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.