| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-91562773 Herst.-Nr.: 167268 EAN/GTIN: 4015081637683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermostat Feuchtigkeits- regler 0-60Grd. TH-HYG Elektronisches Kombigerät Hygrostat / Thermostat, Wechsler/Relais, Stellbereich 40-90% rel. LF/0 °C.... + 60 °C , ca. 2K ± 1K / ca. 4% rel. LF ± 1% , max. Schaltleistung 240V AC/8A oder 120V AC/8A oder 24V DC/4A, Schutzart IP20, geeignet für den Betrieb von Lüfter und Heizungen, Betriebsanzeige per LED, Schraubklemmen für Kabelquerschnitt 0,5-2,5mm², Schnappbefestigung für 35mm Profilschiene nach EN 60715, Farbe RAL7035 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kombigerät Thermostat/Hygrostat | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 120..240 V | Bemessungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsspannung bei DC: | 24 V | Bemessungsstrom In: | 8 A | Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit: | 40..90 % | Einstellbereich Temperatur: | 0..60 °C | Montageart: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 191,59* | € 223,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 191,86* | € 223,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 196,02* | € 227,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 198,24* | € 229,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 201,77* | € 235,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|