Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz NZM2 vertikal grau XMN241604CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN241604CV 284028 Frontblende+Einbausatz f.NZM2 vertikal
EATON XMN241604CV 284028 Frontblende+Einbausatz f.NZM2 vertikal
Artikel-Nr.:
     6012C-91563023
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284028
EAN/GTIN:
     4015082840280
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung

Frontblende +Einbausatz NZM2 vertikal grau XMN241604CV

Frontblende für Einbausatz NZM2, vertikal, 4 polig, Festeinbau, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Höhe 400mm, Breite 425mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
400 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
325 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,21*
€ 49,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,16*
€ 49,33*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,83*
€ 50,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 50,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,41*
€ 54,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.