Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz NZM2 vertikal grau XMN242406CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN242406CV 284034 Frontblende+Einbausatz f.NZM2 vertikal
EATON XMN242406CV 284034 Frontblende+Einbausatz f.NZM2 vertikal
Artikel-Nr.:
     6012C-91563032
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284034
EAN/GTIN:
     4015082840341
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung

Frontblende +Einbausatz NZM2 vertikal grau XMN242406CV

Frontblende für Einbausatz NZM2, vertikal, 4 polig, Festeinbau, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Höhe 600mm, Breite 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
520 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
620 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,76*
€ 63,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,17*
€ 63,70*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,53*
€ 64,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 65,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,49*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.