Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Deckplatte BxT=1100x300mm IP55 XLST5S113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XLST5S113 Bodenblech 143218 verzinkt 1100x300 143218
EATON XLST5S113 Bodenblech 143218 verzinkt 1100x300 143218
Artikel-Nr.:
     6012C-91563691
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143218
EAN/GTIN:
     4015081398829
Suchbegriffe:
Bodenblech
eaton bodenblech
bodenblech

Boden-/Deckplatte BxT=1100x300mm IP55 XLST5S113

Boden-/Deckplatte passend für Feldbreite 1100mm, Tiefe 300mm, Materialstärke 3mm, geschlossen IP55 verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
175 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
1010 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,11*
€ 35,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,28*
€ 35,11*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,66*
€ 35,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,91*
€ 35,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,97*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.