| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91563942 Herst.-Nr.: 283991 EAN/GTIN: 4015082839918 |
| |
|
| | |
| Frontblende +Einbausatz FAZ grau XMMC1604C Frontplatte mit Ausschnitt 45mm, Höhe 400mm, Breite 400mm, zum Einbau von 2 Reihen Standard DIN Schienen Geräten, Materialstärke 1mm RAL 7035, incl Scharnier und Schraubmaterial Weitere Informationen: | | Breite: | 410 mm | Höhe: | 25 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 425 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 400 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,26* | € 42,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,38* | € 42,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,84* | € 43,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,28* | € 43,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,98* | € 46,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|