Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Schutzhaube IZMX16 grau XMIX16-XDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMIX16-XDT Rahmen 168119 f.Schutzhaube IZMX16 168119
EATON XMIX16-XDT Rahmen 168119 f.Schutzhaube IZMX16 168119
Artikel-Nr.:
     6012C-91563970
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168119
EAN/GTIN:
     4015081646951

Rahmen für Schutzhaube IZMX16 grau XMIX16-XDT

Adapterrahmen für Abdeckhaube in RAL7035, passend für IZMX16 / Festeinbau + ausfahrbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
433 mm
Tiefe:
15 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,63*
€ 103,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,30*
€ 103,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,90*
€ 105,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 107,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,76*
€ 113,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.