Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil zur Kabeleinführung VX 8618.802 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012C-91565276
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618802
EAN/GTIN:
     4028177922761
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte

Profil zur Kabeleinführung VX 8618.802 (VE4)

VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B: 1000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
PG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 6,905*
€ 8,6475*
4
€ 5,00*
ab € 7,2975*
€ 9,135*
Lager 6012
4
€ 3,90*
ab € 7,5175*
€ 9,405*
4
€ 8,95*
ab € 10,1525*
€ 12,27*
4
€ 4,00*
ab € 7,665*
€ 14,1325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,405*
€ 11,19195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5625*
€ 10,18938
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,705*
€ 9,16895
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,5175*
€ 8,94583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 37,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4946000
ab € 9,62834*
Zubehör
Rittal
8619430
ab € 20,50*
Zubehör
Rittal
8619420
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.