| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91566626 Herst.-Nr.: 2CPX023978R9999 EAN/GTIN: 4011617239789 |
|
|
| | |
| Rahmenhalter RZ1P4A Montagegerüsthalter, zum Einbau von WR-Montageplatten oder WR-Montagegerüsten, eingebaut im Schaltschrank, für TriLine-Schaltschränke Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagebügel | Werkstoff: | Aluminium | Breite: | 200 mm | Höhe: | 700 mm | Tiefe: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,73* | € 39,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,75* | € 39,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 30,24* | € 40,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,64* | € 40,96* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,71* | € 41,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|