Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch für Filterlüfter IP40 298x200 (BxT) MES-FLA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flansch für Filterlüfter IP40 298x200 (BxT) MES-FLA04
Flansch für Filterlüfter IP40 298x200 (BxT) MES-FLA04
Artikel-Nr.:
     6012C-91569532
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-FLA04
EAN/GTIN:
     7611919136259
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Schrank-Lüfter
Schranklüfter

Flansch für Filterlüfter IP40 298x200 (BxT) MES-FLA04

Flansch für Filterlüfter IP40 298x200 (BxT)
Weitere Informationen:
Breite:
323 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
226 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flanschplatte hager, abdeckung hager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 24,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,82*
€ 25,84*
€ 5,00*
ab € 18,80*
€ 25,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,05*
€ 26,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,27*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.