Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen vertikal 2000x350 RAL9010 C-BRV3520W (Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blendrahmen vertikal 2000x350 RAL9010 C-BRV3520W (Set)
Blendrahmen vertikal 2000x350 RAL9010 C-BRV3520W (Set)
Artikel-Nr.:
     6012C-91569551
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-BRV3520W
EAN/GTIN:
     7611919365833
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
blendrahmen hager
blendrahmen

Blendrahmen vertikal 2000x350 RAL9010 C-BRV3520W (Set)

Blendrahmen vertikal 2000x350 RAL9010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
15 mm
Höhe:
1896 mm
Tiefe:
245 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 93,59*
€ 116,71*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,80*
€ 121,29*
€ 5,46*
ab € 97,39*
€ 121,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,48*
€ 123,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 126,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 101,52* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.